Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skærmskive I overensstemmelse med DIN 522, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)

DIN 522, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE L.DIN522 FZB 10,5X40X2,0

Varenr. 041110 40
EAN 4011231361620

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Reparér skiverne i forskellige tykkelser og diametre

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 522

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

140 HV

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

40 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger