Skærmskive I overensstemmelse med DIN 522, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
DIN 522, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE L.DIN522 FZB 5,3X15X1,25
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
Reparér skiverne i forskellige tykkelser og diametre
Standarder | DIN 522 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til skruegevind | M5 |
Indvendig diameter (d1) | 5,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 15 mm |
Tykkelse (h1) | 1,25 mm |