Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skærmskive i henhold til DIN 522, A2 rustfrit stål, ulegeret

DIN 522 ulegeret A2 rustfrit stål
SKÆRMSKIVE L.DIN522 C A2 12,5X35X1,5

Varenr. 0409931235

EAN 4052713357977

Prisvisning for kunder efter login
Skærmskive i henhold til DIN 522, A2 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 0409931235
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
Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

12,5 mm

Udvendig diameter (d2)

35 mm

Tykkelse (h1)

1,5 mm

Standarder

DIN 522

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger