Skrue
Skrue
SKRUECLIPS 5X16
Varenr. 0501101435
EAN 4046777647433
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
Til forbindelse af to komponenter
![]() | |
Hovedhøjde (B) | 3,50 mm |
Længde under hoved (C) | 16,00 mm |
Indvendig kærv | TX25 |
Nominel diameter (D) | 5,18 mm |
Gevindtype | ST |
Overflade | Zinkbelagt, sort |
Materiale | Stål |
Egnet til køretøjsproducent | VAG |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N90974701 |
installationssted | Karosseri, Underchassis, Wheel arch, Universal |
Køretøjstype | Personbil |