Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
SKRUE ISO7380/2 010.9 IS4 FZB M6X12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 12 mm |
Hoveddiameter (dc) | 13,6 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,3 mm |
Indvendig kærv | HS4 |
Standarder | ISO 7380-2 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 010,9 |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Knaphoved med krave |
Hoveddetaljer | Med krave |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tilspændingsmoment 90 % trækstyrke (1) | 13 Nm |
Deraf følgende min./maks. forbelastningskraft (2) | 5,7-11,5 kN |
Korrosionsbeskyttelsesperiode (3) | 48 t. |
Skive med den hårdhed, der skal bruges | ≥ 300 HV |
Møtrik til brug med styrkeklasse | ≥ I10I |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!