Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 14583 rustfrit stål, A4, ulegeret
SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX20 M4X16

Varenr. 40074 16

EAN 4053479771397

Prisvisning for kunder efter login
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 40074 16
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M4

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

8 mm

Hovedhøjde (k1)

3,1 mm

Standarder

ISO 14583

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Fladhoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX20

Gevindtype

M

Stigning

0,7 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Skaftdiameter

4 mm

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger