Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 14583 rustfrit stål, A4, ulegeret
SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX20 M4X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,1 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Fladhoved |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX20 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,7 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Skaftdiameter | 4 mm |
Produktklasse | A |