Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 14583, stål 4.8, forzinket
SKRUE ISO14583 4.8 PH TX25 FZB M5X10

Varenr. 402815 10

EAN 4068362084591

Prisvisning for kunder efter login
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 402815 10
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

10 mm

Hoveddiameter (dk)

9,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,7 mm

Standarder

ISO 14583

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Fladhoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX25

Gevindtype

M

Stigning

0,8 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Skaftdiameter

5 mm

Produktklasse

A

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 10 stk.
C 8.0 TX bit (5/16) C 8,0 (5/16)

WURTH TX BITS5/16 50MM TX25

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 5 stk.
Metrisk TX-bit 10 mm sekskantet kærv

BIT 10MM TX25 L 75MM

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 5 stk.