Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 14583, stål 8.8, forzinket
BOLT ISO14583 8.8 PH TX30 FZB M6X16
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4.6 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 800 MPa |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Fladhoved (FL) |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX30 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Skaftdiameter | 6 mm |
Produktklasse | A |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!