Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 7985, ligner stål 4.8, forzinket, TX
M.SKRUE L.DIN7985 4.8 PH TX20 FZB M4X16

Varenr. 0046650416

EAN 4053479756912

Prisvisning for kunder efter login
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 0046650416

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stigning i monteringsproduktivitet

Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:

  • Reduceret slid på værktøj
  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
  • Ingen skade på overfladebehandlingen
  • Ingen slingren
  • Skruen placeres sikkert

Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664

  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M4

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

8 mm

Hovedhøjde (k1)

3,1 mm

Standarder

WN 7985

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Panhoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX20

Gevindtype

M

Stigning

0,7 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger