Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 7985, ligner stål 4.8, forzinket, TX
M.SKRUE L.DIN7985 4.8 PH TX30 FZB M6X20
Varenr. 0046650620
EAN 4053479817491
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,6 mm |
Standarder | WN 7985 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | Indvendig TX |
Indvendig kærv | TX30 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
