Skrue med panhoved og lige kærv DIN 85, stål 4.8, forniklet (E2J)
DIN 85 stål 4.8 forniklet
M.SKRUE DIN85 4.8 PH NI M4X8
Varenr. 004194 8
EAN 4046778671123
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 85 er trukket tilbage og erstattet af ISO 1580. Der er en vis lighed (nominel Ø M1.2, M2, M2.5 tilføjet | Nogle hovedhøjder og hoveddiametre ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 8 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,4 mm |
Standarder | DIN 85 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Fladhoved |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Lige kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,7 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |