Skrue med undersænket hoved med H Philips-kærv DIN 965, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 965 uleg. rustfrit stål, A4
M.SKRUE DIN965 A4 UH H3 M6X60
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 965 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7046, del 1/del 2. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt | Nominel Ø M1.6 fjernet | Styrkeklasse 5.8 og A4-70 udeladt | Gevindlængder ændret | Indtrængningsdybder for hoveder med krydskærv ændret).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 60 mm |
Hoveddiameter (dk) | 11 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 50 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | H3 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Produktklasse | A |