Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 965, stål 4.8, forzinket
M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M5X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 965 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7046, del 1/del 2. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Nominel Ø M1.6 fjernet | Styrkeklasse 5.8 og A4-70 udeladt | Gevindlængder ændret | Indtrængningsdybder for hoveder med krydskærv ændret).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,2 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | H2 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,8 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |