Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant, fuldgevind DIN 10642 blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål (FZB) med fuldgevind
ISO 10642, stål 010.9, zinkbelagt fuldgevind
BOLT ISO10642 010.9 HS8 FZB M12X80/73
Varenr. 510801280
EAN 4046777100815
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 80 mm |
Hoveddiameter (dk) | 26,88 mm |
Hovedhøjde (k1) | 7,44 mm |
Indvendig kærv (s1) | HS8 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 010,9 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |