Skrue med undersænket hoved og lige kærv DIN 963, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 963 uleg. rustfrit stål, A4
M.SKRUE DIN963 A4 UH M5X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 963 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2009. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt | Nominel Ø
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,2 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 963 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,8 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |