Skrue med undersænket hoved og lige kærv DIN 963, messing, ulegeret
DIN 963 messing, ulegeret
M.SKRUE DIN963 UH LK MS BLK M10X45
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 963 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2009. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt | Nominel Ø
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 45 mm |
Hoveddiameter (dk) | 18 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5 mm |
Standarder | DIN 963 |
Materiale | Messing |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 1,5 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |