Skrue med undersænket hoved og lige kærv ISO 2009, polyamid 6.6 naturlig
ISO 2009, polyamid 6.6, naturlig
SKRUE ISO2009 PA6.6 M5X16
Varenr. 51125516
EAN 4046777587463
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 2009 erstatter DIN 963 | Der er en vis begrænset lighed | Visse hovedhøjder og hoveddiametre er ændret | Gevindlængder er ændret | Styrkeklasse 8.8 fjernet | Nominel Ø
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,3 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 2009 |
Materiale | PA - polyamid |
Egenskabsklasse | PA 6,6 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Lige kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,8 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |