Skruenitte Tilspidser nedad, lukket
SKRUECLIP 17,5 Ø16
Varenr. 0500300009
EAN 4065746639934
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan skrues i for justerbar montering
- Danner nittesystemer, der kan justeres, og som nemt kan løsnes igen.
- Skruen bankes eller drejes ind i nittehuset til montering.
- Der bruges en skruetrækker til at fjerne.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,20-6,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 6,00-7,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 16,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 1,50 mm |
Længde under hoved (C) | 17,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Ford |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1007932 |
installationssted | Universal |