Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, 1/4" med lynskiftepatron og fleksibelt skaft

Skruetrækker, 1/4", lynbit, fleksibel
ZEBRA SKRUETR. M./BITSHOLD 1/4

Varenr. 061328021

EAN 4038898275831

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker, 1/4" med lynskiftepatron og fleksibelt skaft

Varenr. 061328021
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
Rundt skaft med fleksibel aksel og lyst forniklet hoved

Mere fleksibilitet? Ikke et problem


  • Ideel til svært tilgængelige områder eller steder med begrænset plads takket være det fleksible skaft

  • Nem at bruge takket være hurtigskiftepatronen, der gør det nemt at skifte bit

  • Meget holdbar takket være det lyst forniklede hoved

  • Spids i henhold til DIN 3126-D med bitholder


Kvalitet du kan mærke


  • 2-komponent håndtag til ubesværet arbejde

  • Håndtaget har flade sider for forbedret kraftoverførelse, som muliggør effektivt arbejde

  • Hurtig og nem identifikation takket være kærvsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges sammen med sekskantbits

Optag

1/4

Klingelængde (A)

177 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger