Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker TX lang med rundt skaft

Skruetrækker TX lang udgave
SKRUETRÆKKER TX 10, LANG

Varenr. 061346410

EAN 4038898520429

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker TX lang med rundt skaft

Varenr. 061346410
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
Langt, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag

Dybt placeret, ikke noget problem


  • Den lange skruetrækker er ideel til svært tilgængelige områder og specielle anvendelser

  • Robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion

  • Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen

  • Spids til indvendige TX skruehoveder


Fuld kontrol


  • Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være TX symbolet og skaftstørrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendelser omfatter:


  • TX 10 VW-instrumentpanel

  • TX 15 BMW-dørhåndtag

  • TX 20 Daimler-Chrysler, A- og C-klasse

  • TX 25 VW Sharan, forlygter

  • TX 30 BMW 7-serien (E 38), skruer til stænkskærme, Audi A4/A6 afmontering af forlygte

Optag

TX10

Klingelængde (A)

250 mm

Håndtagslængde (B)

83 mm

Håndtagsbredde (C)

27 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skruetrækkersæt TX lang version

SKRUETRÆKKERSÆT TX 10,15,20,25,30 LANG