Skruetrækker TX lang med rundt skaft
Skruetrækker TX lang udgave
SKRUETRÆKKER TX 20, LANG
Varenr. 061346420
EAN 4038898279297
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
Langt, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Dybt placeret, ikke noget problem
- Den lange skruetrækker er ideel til svært tilgængelige områder og specielle anvendelser
- Robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids til indvendige TX skruehoveder
Fuld kontrol
- Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være TX symbolet og skaftstørrelsen trykt på håndtaget
Anvendelsesområde
Anvendelser omfatter:
- TX 10 VW-instrumentpanel
- TX 15 BMW-dørhåndtag
- TX 20 Daimler-Chrysler, A- og C-klasse
- TX 25 VW Sharan, forlygter
- TX 30 BMW 7-serien (E 38), skruer til stænkskærme, Audi A4/A6 afmontering af forlygte
![]() | |
Optag | TX20 |
Klingelængde (A) | 250 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!