Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge
Skruetrækker med lige kærv, rund klinge
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 0,8X100
Varenr. 061323104
EAN 4038898274889
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
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mere end bare et rundt skaft
- Robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til DIN 5264-A- og ISO 2380- standarderne for skruetrækkere med lige kærv
For bedre håndtering
- Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
![]() | |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,8 x 4 mm |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 84 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |