Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge
Skruetrækker lige kærv, sekskantet klinge
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 3,5X80
ZEBRA
Varenr.
0613421035
EAN 4038898270812
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
- Klinge: Børstet forkromet
- Effekt: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,6 x 3,5 mm |
Klingelængde (A) | 80 mm |
Håndtagslængde (B) | 83 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 4 mm |