Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, lige kærv kort version med rundt skaft

Skruetrækker med lige kærv, rund klinge, kort
ZEBRA SKRUETR. ALM. KÆRV 6,5X25
ZEBRA

Varenr. 0613251065
EAN 4038898275183

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Mat forkromet

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point

  • Standard: DIN 5265
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kærvtype

Slids

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,2 x 6,5 mm

Klingelængde (A)

25 mm

Håndtagslængde (B)

62 mm

Håndtagsbredde (C)

31 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger