Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge
Skruetrækker med lige kærv, rund klinge
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 1,0X125
ZEBRA
Varenr.
0613231055
EAN 4038898274896
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
- Standard: DIN 5265
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1 x 5,5 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |