Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge
Skruetrækker med lige kærv, rund klinge
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 1,2X150
ZEBRA
Varenr.
0613231065
EAN 4038898275107
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
- Standard: DIN 5265
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,2 x 6,5 mm |
Klingelængde (A) | 150 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |