Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge
Skruetrækker med lige kærv, rund klinge
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 1,2X175
ZEBRA
Varenr.
061323108
EAN 4038898275114
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
- Standard: DIN 5265
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,2 x 8 mm |
Klingelængde (A) | 175 mm |
Håndtagslængde (B) | 114 mm |
Håndtagsbredde (C) | 38 mm |