Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge
Skruetrækker PH, rund klinge, slank
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 2,5X75
ZEBRA
Varenr.
0613231725
EAN 4038898274858
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
- Standard: SMS SS 2830, DIN 5265
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,4 x 2,5 mm |
Klingelængde (A) | 75 mm |
Håndtagslængde (B) | 73 mm |
Håndtagsbredde (C) | 20 mm |