Skruetrækker, lige kærv kort version med rundt skaft
Skruetrækker med lige kærv, rund klinge, kort
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 5,5X25
ZEBRA
Varenr.
061325105
EAN 4038898275176
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
- Standard: DIN 5265
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1 x 5,5 mm |
Klingelængde (A) | 25 mm |
Håndtagslængde (B) | 62 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |