Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, lige kærv Med rund klinge

Skruetrækker PH, rund klinge, slank
ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 5,5X150
ZEBRA

Varenr. 0613231755
EAN 4038898274865

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Mat forkromet

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point

  • Standard: SMS SS 2830, DIN 5265
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,0 x 5,5 mm

Klingelængde (A)

150 mm

Håndtagslængde (B)

96 mm

Håndtagsbredde (C)

31 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger