Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte

Skr.tr. lige kærv, seks., sk.nøglead.
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 5,5X100
ZEBRA

Varenr. 0613421055
EAN 4038898271420

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Mat forkromet

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kærvtype

Slids

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1 x 5,5 mm

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

96 mm

Håndtagsbredde (C)

31 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

5 mm

Nøglehjælp

8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger