Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte

Skr.tr. lige kærv, seks., sk.nøglead.
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 8X150
ZEBRA

Varenr. 061342108
EAN 4038898271444

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Mat forkromet

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kærvtype

Slids

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,6 x 8 mm

Klingelængde (A)

150 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

8 mm

Nøglehjælp

13 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger