Skruetrækker med lige kærv Med sekskantet klinge/sekskantet håndstøtte i fuld længde, fremstillet af hærdet stødfast materiale
Skruetr., lige, sekskant. klinge, stødf. hætte
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV G.KL.4,5X90
ZEBRA
Varenr.
0613321045
EAN 4038898270850
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
Sekskantet klinge/sekskantet håndtag i ét stykke, der er fremstillet af hærdet, slagfast materiale
- Stor slaghætte
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,8 x 4,5 mm |
Klingelængde (A) | 90 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 5 mm |
Nøglehjælp | 8 mm |