Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker med lige kærv Med sekskantet klinge/sekskantet håndstøtte i fuld længde, fremstillet af hærdet stødfast materiale

Skruetr., lige, sekskant. klinge, stødf. hætte
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV G.KL.7,0X125
ZEBRA

Varenr. 061332107
EAN 4038898270874

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sekskantet klinge/sekskantet håndtag i ét stykke, der er fremstillet af hærdet, slagfast materiale
  • Stor slaghætte
  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,2 x 7 mm

Klingelængde (A)

125 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

6 mm

Nøglehjælp

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger