Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker med lige kærv Med sekskantet klinge/sekskantet håndstøtte i fuld længde, fremstillet af hærdet stødfast materiale

Skruetr., lige, sekskant. klinge, stødf. hætte
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV G.KL.9X150
ZEBRA

Varenr. 061332109
EAN 4038898270881

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sekskantet klinge/sekskantet håndtag i ét stykke, der er fremstillet af hærdet, slagfast materiale
  • Stor slaghætte
  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,6 x 9 mm

Klingelængde (A)

150 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

8 mm

Nøglehjælp

13 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger