Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, lige kærv med sekskantet skaft

ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 6,5X125

Varenr. 0613421065

EAN 4038898271437

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker, lige kærv med sekskantet skaft

Varenr. 0613421065
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
Børstet forkromet skaft, sekskantet håndstøtte og 2-komponent håndtag

Mere end bare et sekskant skaft


  • Ekstremt robust, børstet forkromet sekskantsskaft

  • Forbedret kraftoverførsel på grund af den mat forniklede, hærdede, sekskantede håndstøtte til skiftenøgler på skaftet

  • Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen

  • Spids udført i henhold til DIN 5264-A- og ISO 2380- standarderne for skruetrækkere med lige kærv


Sikkert greb og effektivitet


  • Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kærvtype

Slids

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,2 x 6,5 mm

Klingelængde (A)

125 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

6 mm

Nøglehjælp

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger