Skruetrækker med 1/4" spids
Skruetrækkerspids 1/4"
ZEBRA 1/4 4KT SKRUETRÆKKER
Varenr. 0613430311
EAN 4038898272496
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
Rund, lyst forkromet skaft til indvendige firkanter
Effektiv drift
- Skruetrækker med fatning til indvendige firkanter
- 6,3 mm spids i henhold til DIN 3126-A med fatning til indvendige firkanter
Ligger komfortabelt i hånden
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og skaftstørrelsen på håndtaget
Anvendelsesområde
Kan bruges med 1/4" toppe med firkantede fatninger
![]() | |
Optag | 1/4 |
Klingelængde (A) | 110 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |