Skruetrækker med AW-spids
Skruetrækker, AW-kærv, rund klinge
ZEBRA-AW-SKRUETRÆKKER AW25
ZEBRA
Varenr.
061343725
EAN 4038898272434
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
AW-spidsen sikrer bedre fastspænding i skruehovedet og undgåelse af tab af gevind
- Forbedret kraftoverførsel, længere driftstid og optimal centrering takket være AW-spidsen
- Højere korrosionsbestandighed og større robusthed på det runde skaft på grund af mat forkromning
- Bedst mulig pasform i skruen takket være den sorte spids
- Farvekodningen angiver med det samme, hvilken størrelse der anvendes
- 2-komponenthåndtaget med sin ergonomiske form, bløde ydermateriale og flade sider sikrer optimal kraftoverførsel og effektiv drift
- Hurtig og nem identifikation af den korrekte skruetrækker takket være kærvsymbolet og bredden på håndtaget
Optag | AW25 |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |