Skruetrækker med lige kærv, laserspids Med sekskantet klinge
Skr.tr., l. kærv, seks. kl.laserspids
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 6,5X125 LASERTIP
ZEBRA
Varenr.
0613424065
EAN 4045727025604
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
Laserspidsprofil
Laserskåret klingespids for en skarpkantet overfladestruktur
- Ultrasikre pladser til skruetrækkeren i skruehovedet
- Bedre skruegreb for endnu bedre momentoverførsel
- Mindre slip betyder forbedret sikkerhed samt færre skader på skruerne og følsomme overflader
- Ingen genplacering af skruer
Klinge: Børstet forkromet
Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, laserspids, black point
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,2 x 6,5 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 6 mm |
Nøglehjælp | 10 mm |