Skruetrækker med lige kærv, laserspids Med sekskantet klinge
Skr.tr., l. kærv, seks. kl.laserspids
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 8X150 LASERTIP
ZEBRA
Varenr.
061342408
EAN 4045727025611
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
Laserspidsprofil
Laserskåret klingespids for en skarpkantet overfladestruktur
- Ultrasikre pladser til skruetrækkeren i skruehovedet
- Bedre skruegreb for endnu bedre momentoverførsel
- Mindre slip betyder forbedret sikkerhed samt færre skader på skruerne og følsomme overflader
- Ingen genplacering af skruer
Klinge: Børstet forkromet
Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, laserspids, black point
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,6 x 8 mm |
Klingelængde (A) | 150 mm |
Håndtagslængde (B) | 114 mm |
Håndtagsbredde (C) | 38 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 8 mm |
Nøglehjælp | 13 mm |