Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker til sekskantkærv

Skruetrækker, udvendig sekskant
ZEBRA TOP SKRUETRÆKKER. NV 12MM

Varenr. 061343612

EAN 4038898272533

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker til sekskantkærv

Varenr. 061343612
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
Rundt, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
  • 2-komponent håndtaget med dets ergonomiske form, bløde ydermateriale og flade sider sikrer optimal kraftoverførelse og et sikkert greb uden træthed og effektivt arbejde

  • Hurtig og nem identifikation af den korrekte skruetrækker takket være kærvsymbolet og bredden på håndtaget

  • Det runde skaft er børstet forkromet for ekstra beskyttelse og større modstandsdygtighed mod korrosion

  • Spids i henhold til DIN ISO 691, standarden for skrue- og topnøgler

  • Skruetrækker i henhold til DIN 3125, standarden for sekskantede topnøgler af spin-typen

  • Topnøglen fås i forskellige bredder over fladerne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde

12 mm

Klingelængde (A)

125 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger