Skruetrækker til sekskantkærv
Skruetrækker, udvendig sekskant
ZEBRA TOP SKRUETRÆKKER. NV 6MM
Varenr. 061343606
EAN 4038898272373
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
Rundt, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
- 2-komponent håndtaget med dets ergonomiske form, bløde ydermateriale og flade sider sikrer optimal kraftoverførelse og et sikkert greb uden træthed og effektivt arbejde
- Hurtig og nem identifikation af den korrekte skruetrækker takket være kærvsymbolet og bredden på håndtaget
- Det runde skaft er børstet forkromet for ekstra beskyttelse og større modstandsdygtighed mod korrosion
- Spids i henhold til DIN ISO 691, standarden for skrue- og topnøgler
- Skruetrækker i henhold til DIN 3125, standarden for sekskantede topnøgler af spin-typen
- Topnøglen fås i forskellige bredder over fladerne
![]() | |
Nøglevidde | 6 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |