Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækkerhåndtag med sekskantet håndstøtte

Skruetrækkerhåndt. holder t. 6 mm kl.
ZEBRA GREB F/KOMBI BITS 6MM
ZEBRA

Varenr. 06134731
EAN 4038898272618
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

2-komponent skruetrækkerhåndtag med børstet forkromet sekskantet håndstøtte og beslag til 6,00 mm sekskantet skaft
  • Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med blødt ydermateriale, der passer perfekt i hånden

  • Effektiv kraftoverførsel takket være det sikre greb i de ergonomiske fingerfordybninger og flade sider

  • Ved hjælp af sekskantindsatsen, der fungerer som sekskantet håndstøtte, kan der påføres endnu mere kraft

  • Skafter udskiftes nemt ved hjælp af håndtagsbeslaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

6 mm

Håndtagslængde/håndtagsbredde

120 / 40 mm

Nøglehjælp

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger