Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrueudtrækker

Skrueudtrækker
LINKSTAP NR.1 T. 3 - 6MM SKRUE

Varenr. 0695347940

EAN 4011231605243

Prisvisning for kunder efter login
Skrueudtrækker

Varenr. 0695347940
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
Til fjernelse af knækkede skruer eller gevindbolte.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Bor et hul i den del, der skal fjernes, som vist i tabellen, og skru aftrækkeren mod uret. En yderligere stramning skruer den ødelagte del ud uden at beskadige gevindet.

Egnet til skrue

1/8 - 1/4, M3 - M6

Længde

50 mm

Bordiameter

1,8 mm

Størrelse

1

Materiale

Krom-vanadium stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger