Skrueudtrækker
Skrueudtrækker
LINKSTAP NR.2 F.6 - 8MM SKRUE
Varenr. 0695348127
EAN 4011231605274
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
Til fjernelse af knækkede skruer eller gevindbolte.
Instruktioner
Bor et hul i den del, der skal fjernes, som vist i tabellen, og skru aftrækkeren mod uret. En yderligere stramning skruer den ødelagte del ud uden at beskadige gevindet.
Egnet til skrue | 1/4 - 5/16, M6 - M8 |
Længde | 57 mm |
Bordiameter | 3,2 mm |
Størrelse | 2 |
Materiale | Krom-vanadium stål |