Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrueudtrækker

Skrueudtrækker
LINKSTAP NR.3 F.8 -11MM SKRUE

Varenr. 0695348314

EAN 4011231605304

Prisvisning for kunder efter login
Skrueudtrækker

Varenr. 0695348314
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
Til fjernelse af knækkede skruer eller gevindbolte.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Bor et hul i den del, der skal fjernes, som vist i tabellen, og skru aftrækkeren mod uret. En yderligere stramning skruer den ødelagte del ud uden at beskadige gevindet.

Egnet til skrue

5/16 - 7/16, M8 - M11

Længde

64 mm

Bordiameter

4,5 mm

Størrelse

3

Materiale

Krom-vanadium stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger