Skrueværktøj Til stokskruer
Skrueværktøj til 1/2" stokskruer
1/2 STØTTEBOLT UDDRIVER F.M8
Varenr.
071513708
EAN 4011231730266
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
Ingen iskruning eller yderligere justering af skruedele på møtrikken påkrævet
- De tre gevindskårne ruller griber automatisk ind i gevindet, når de skrues i. Når de skrues ud, åbnes de gevindskårne ruller automatisk og frigiver gevindet
- Kan bruges med 1/2" firkant til en skraldeskruetrækker eller med en adapter til en elektrisk skruetrækker
Bemærk
Ikke egnet til slagskruetrækkere.
Anvendelsesområde
Til i- og udskruning af stokskruer, gevindstænger og gevindstykker
Egnet til skrue | M8 |
Diameter (Ø) | 25 mm |
Længde | 38 mm |