Skrumpebrænder Til Turbojet-loddepistol
Varmekrympebrænder til loddepistol Turbojet
SKRUMPEBRÆNDER F. TURBOJET LODDEPISTOL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til blødlodning op til 22 mm rørdiameter samt behandling af krympemuffer
![]() | |
Brænderdiameter | 24 mm |
Gasforbrug på 2 bar pr. time | 230 g |
Nominel effekt på 2 bar | 3.5 kW |
Blødlodning på 2 bar | 22 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)