Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skuffe Bredde: 834 mm

Skuffebredde 834
SKUFFEMODUL-V-380X834X90LL

Varenr. 0963010432

EAN 4050641876669

Prisvisning for kunder efter login
Skuffe Bredde: 834 mm

Varenr. 0963010432
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
Med integreret fuldt udtræk og indbygget håndtagsstribe af aluminium
  • Med mærkningsfelt
  • Panel af aluminium
Bemærk

Til skuffer med en samlet højde på 150 mm, skilleplader med en højde på 120 mm anvendes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VSMS32

Konstruktionsbredde

834 mm

Konstruktionshøjde

90 mm

Konstruktionsdybde

382 mm

Bæreevne

40 kg

Design

Letvægtserie

Produktvægt (pr. vare)

4,900 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systembokssæt til 834 mm skuffer

SYSTEMBOX SÆT MODUL SKUFFE 834

Klar og overskuelig opbevaring af smådele
x 1 stk.
Skillepanelsæt

INDSATS SKUFFESTR 834X90X380 MTBSMS309

Til opdeling af skuffer
x 1 stk.
Skridsikker måtte

SKRIDSIKKER MÅTTE MAM80

Til lastsikring